Alkali-mangaanbatterijen, Internationale maat: LR6

Artikelnummer: 081663 LR6
Nieuw product.
Prijs instellen 24 stuks (0,83 € / 1 stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
Artikel over gevaarlijke stoffen

Expressverzending is niet mogelijk voor artikelen die als gevaarlijke goederen worden aangemerkt.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationale maat Prijs instellen 24 stuks (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 24 st.
Nominale spanning 1,5 V
Aantal inbegrepen batterijen 24 st.
Type batterij alkali-mangaan (AlMn)
Internationaal type AA (LR6)
Oplaadbaar nee
Serie LONGLIFE Power
Artikelomschrijving producent VARTA LONGLIFE Power
Energievoorziening batterijvoeding
Producttype batterij
Gewicht 0,001 kg
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 24 st.
Batterieart alkali-mangaan (AlMn)
Internationale Baugröße AA (LR6)
wiederaufladbar nee
Inhoud set

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081663 LR6
EAN/GTIN 4008496129904
Nummer fabrikant 04906301124
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige en krachtige alkali-mangaan merkbatterij VARTA LONGLIFE Power voor gebruik in apparaten met hoge energiebehoefte.

Tip:

Kwaliteit 'Made in Germany' Gegarandeerde opbergmogelijkheid van 10 jaar.