LED ceruzková vrecková lampa s batériami PEN

Č. pol.: 081511 PEN
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
904 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Funkcia baterky: Fokus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu FLASH PERO
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Funkcia baterky Fokus
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 100 lm - 200 lm
Trvanie osvetlenia 1,75 h - 3,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií Micro, AAA
Celková dĺžka 153 mm
⌀ hlavy 16 mm
Hmotnosť 62 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081511 PEN
EAN/GTIN 5708997351314
Číslo výrobcu 03.5131

Popis

Prevedenie:

Robustná a elegantná LED vrecková lampa v tvare pera z hliníka a praktickou pridržiavacou sponou pre profesionálne použitie.
S kužeľom svetla zaostreným na 10-60°.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely