LED tužková kapesní svítilna s bateriemi, Typ: PEN

Artiklové číslo: 081511 PEN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Doba provozu 3,5 h
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP54
Průměr hlavy svítidla 16 mm
Světelný tok min. ϕ 100 lm
Světelný tok max. ϕ 200 lm
Doba svícení min. 1,75 h
Doba svícení max. 3,5 h
Úhel vyzařování min. 10 stupně
Úhel vyzařování max. 60 stupně
Označení výrobce FLASH PEN
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 153 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník
Hmotnost celkem 62 g
Typ upevnění Svorka
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ano
Nastavitelné zaostření ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081511 PEN
EAN / GTIN 5708997351314
Číslo výrobce 03.5131
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Robustní a elegantní LED tužková kapesní svítilna z hliníku a s praktickou upevňovací svorkou pro profesionální použití.
S kuželem světla se zaostřováním 10– 60°.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.