LED žepne svetilke v obliki pisala z baterijami, Tip: PEN

Št. art.: 081511 PEN
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 1,5 V
Število vključenih baterij 2 kos
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Vrsta zaščite IP IP54
Oznaka proizvajalca FLASH PEN
Vrsta zaščite IK IK07
Premer glave luči 16
Brezstopenjska zatemnitev ne
Število svetlobnih nivojev 2
Svetlobni tok min. 100 lm
Svetlobni tok maks. 200 lm
Trajanje osvetlitve min. 1,75 h
Trajanje osvetlitve maks. 3,5 h
Dolžina snopa maks. 80 m
Najmanjši kot snopa 10 stopinj
Največji kot snopa 60 stopinj
Barvna temperatura maks. 6.000 K
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Napajanje baterijsko napajanje
Barva črna
Vrsta zaščite/razred zaščite Vrsta zaščite IK; IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka žepne svetilke
Celotna dolžina 153 mm
Primerno za EX-področje ne
Material aluminij
Skupna masa 62 g
Vrsta pritrditve sponka
Minimalna delovna temperatura −10 °C
Maksimalna obratovalna temperatura 40 °C
Brez migetanja Da
Svetilnost nastavljiva da
Nastavljiv kot snopa da
Fokus je nastavljiv Da
Barvna temperatura nastavljiva ne
Barva svetlobe hladna bela
CRI (indeks barvnega upodabljanja) 70
Zamenljiva sijalka Ne
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081511 PEN
EAN/GTIN 5708997351314
Številka proizvajalca 03.5131
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Robustna in elegantna LED žepna svetilka v obliki pisala iz aluminija in s praktično zaponko za profesionalno uporabo.
S svetlobnim stožcem z možnostjo fokusiranja 10–60°.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.