LED reflektor Mini 10

Č. pol.: 081451 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zóna ATEX žiadna
Označenie výrobcu NOVA MINI
Svetelný tok 100 lm - 1 000 lm
Trvanie osvetlenia 1,5 h - 15 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5,2 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 104 mm
Celková šírka 38 mm
Celková výška 96 mm
Hmotnosť 250 g
Druh produktu Reflektor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081451 10
EAN/GTIN 5708997360101
Číslo výrobcu 03.6010

Popis

Prevedenie:

Kompaktný a jasný nabíjateľný LED reflektor na mobilné použitie. Vďaka kompaktným rozmerom je ideálny na použitie ako ručná lampa. Nastaviteľná magnetická základňa umožňuje aj stacionárne použitie.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Nabíjací kábel USB je súčasťou balenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely