Mini LED reflektor 10

Št. art.: 081451 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX brez
Oznaka proizvajalca NOVA MINI
Svetlobni tok 100 lm - 1.000 lm
Čas obratovanja 1,5 h - 15 h
Napajanje Akumulatorska
Sijalke LED modul
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 104 mm
Celotna širina 38 mm
Celotna višina 96 mm
Masa 250 g
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081451 10
EAN/GTIN 5708997360101
Številka proizvajalca 03.6010

Opis

Izvedba:

Kompakten in zmogljiv LED-akumulatorski reflektor za mobilno uporabo. S kompaktnimi merami je izjemno primeren za uporabo kot ročna svetilka. Nastavljive magnetne noge omogočajo tudi stacionarno uporabo.
Nova funkcija OPTILightza optimalno svetilnost in trajanje svetlobe. Sistem SMART Grip 4-v-1 združuje več funkcij v eni enoti: obroč za varen prijem, sponka za enostavno pritrditev, močan magnet in stojalo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli