Mini led-straler 10

Artikelnummer: 081451 10
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 65

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Fabrikantnummer NOVA MINI
Lichtstroom 100 lm - 1.000 lm
Brandduur 1,5 h - 15 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5,2 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 104 mm
Totale breedte 38 mm
Totale hoogte 96 mm
Gewicht 250 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081451 10
EAN/GTIN 5708997360101
Nummer fabrikant 03.6010

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en krachtige led-accustralers voor mobiel gebruik. Dankzij de compacte afmetingen kunnen deze perfect als handlamp worden gebruikt. De verstelbare magnetische voeten maken bovendien stationair gebruik mogelijk.
Nieuwe OPTILight-functie voor optimale lichtopbrengst en brandduur. Het SMART Grip 4-in-1 systeem integreert verschillende functies in één unit: een ring voor een goede grip, een clip voor een eenvoudige bevestiging, een sterke magneet en een standaard.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen