{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
| Svetelný výkon | 10 W | |
| Svetelný tok | 960 lm | |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
| Teplota farby | 2 700 K - 5 500 K | |
| Celková výška | 750 mm | |
| Svietidlo šírka | 30 mm | |
| Svietidlo hĺbka | 210 mm | |
| Svietidlo výška | 10 mm | |
| ⌀ magnetického podstavca | 66 mm | |
| Hmotnosť | 760 g | |
| Druh produktu | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |
| Číslo položky | 081409 10 | |
| EAN/GTIN | 4260131239366 | |
| Číslo výrobcu | 900/48 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de |