LED-es munkaállomás megvilágítás Gesztusvezérléssel, Típus: 10

Cikkszám: 081409 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
Világítási teljesítmény 10 W
Fényáram 960 lm
Energiaellátás Vezetékes
Színhőmérséklet 2 700 K - 5 500 K
Teljes magasság 750 mm
Világító fej szélessége 30 mm
Világító fej mélysége 210 mm
Világító fej magassága 10 mm
Mágnestalp ⌀ 66 mm
Súly 760 g
Termék fajtája Asztali lámpa / munkaállomás lámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081409 10
EAN / GTIN 4260131239366
Gyártó száma 900/48
Gyártó/felelős személy Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Leírás

Kivitel:

Innovatív munkaállomás lámpa, a lámpafejnél gesztusvezérléssel a be- és kikapcsoláshoz, valamint a fényerő szabályozáshoz. A színhőmérséklet igény szerint módosítható. A lámpa sokoldalúan különböző alkalmazási területeken használható.
  • Erős mágneses talp.
  • Egyenletes, homogén és alig tükröződő 120°-os világítás.
  • Vakítás és villódzásmentes.
  • A fény a hideg fehértől a meleg fehérig változtatható a lámpafejen lévő szenzorral.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

250 V tápegység.

Figyelem:

Hozzávaló asztali szorítót és mágneses tartót a 081418/081419 sz. alatt talál.