LED darbo vietos šviestuvas Su gestų atpažinimu, Tipas: 10

Prekės Nr.: 081409 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Lenkija; Nyderlandai; Rusija; Vokietija
Laido ilgis 1,5 m
Naudojama galia 10 W
Tinklo įtampa 250 V
IP apsaugos klasė IP65
Tolygiai pritemdoma taip
Šviesos srautas min. 960 lm
Šviesos stiprumas 10 W
Spinduliavimo kampas maks. 120 laipsniai
Spalvinė temperatūra min. 2 700 K
Spalvinė temperatūra maks. 5 500 K
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva pilkas; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis stalinis šviestuvas
Visas aukštis 750 mm
Šviestuvų plotis 30 mm
Šviestuvų aukštis 10 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Bendras svoris 760 g
Tvirtinimo tipas magnetas
Neakina taip
Be mirgėjimo taip
Reguliuojama šviesa taip
Reguliuojamas spinduliavimo kampas ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama taip
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos; šiltai baltos spalvos
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081409 10
EAN / GTIN 4260131239366
Gamintojo numeris 900/48
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Germany, www.bauer-boecker.de

Aprašymas

Modelis:

Modernus darbo vietos šviestuvas su valdymo judesiais funkcija lempos galvutėje, skirta įjungimui ir išjungimui. Jei reikia, apšvietimo atspalvį galima keisti. Šviestuvas gali būti naudojamas įvairiose taikymo srityse.
  • Tvirtas magnetinis stovas.
  • Vienalytis ir mažai atspindintis 120° apšvietimas.
  • Neakinanti ir nemirksinti.
  • Šviesos spalvą nuo šaltai baltos iki šiltai baltos galima pakeisti naudojant jutiklį ant šviestuvo galvutės.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su 250 V elektriniu prietaisu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 081418/081419.