{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh pripojenia, Vstup | Rychlospojka | |
| Druh pripojenia, Výstup | Zásuvné bradavky | |
| Veľkosť, Rýchlospojka | 1/4 palec | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | špirálovité | |
| Materiál hadice | Polyuretán (PU) | |
| Vonkajší priemer hadice | 12 mm | |
| Vnútorný priemer hadice | 8 mm | |
| Využiteľná dĺžka hadice | 3 000 mm | |
| Teplotný vstup min. | -20 °C | |
| Teplotný vstup max. | 60 °C | |
| Prevádzkový tlak max. | 10 bar | |
| Pripojenie | Výstup; Vstup | |
| Vhodné pre | stlačený vzduch |
| Číslo položky | 080238 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406523756 | |
| Číslo výrobcu | 080238 3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |