Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko ⌀ 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 3m

Št. art.: 080238 3
Cena na 1 kos (19,80 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta priključka, Vhod Hitra spojka
Vrsta priključka, Izhod Vtični cuclji
Velikost, Hitra spojka 1/4 col
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi spiralne oblike
Material cevi Poliuretan (PU)
Zunanji premer cevi 12 mm
Notranji premer cevi 8 mm
Uporabna dolžina cevi 3 m
Vhodna temperatura min. −20 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Delovni tlak maks. 10 bar
Priključek Izhod; Vhod
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080238 3
EAN/GTIN 4062406523756
Številka proizvajalca 080238 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od −20 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

Vklj. z varnostno jekleno hitro spojko GARANT in jeklenim nastavkom.