1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen-turvaliitin ⌀ 8×12 mm 3 m

Tuote nro.: 080238 3
(21,16 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 10 bar
Letkun ulko-⌀ 12 mm
Letkun sisä-⌀ 8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 3 m
Lämpötila-alue −20 °C - 60 °C
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080238 3
EAN / GTIN 4062406523756

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys -20...+60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana GARANT teräksinen turvapikaliitin ja teräsnippa.