Pneumatická excentrická brúska, Typ: R036CS1HL

Č. pol.: 079657 R036CS1HL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálna potreba vzduchu 498 l/min
Zásobovanie energiou poháňané stlačeným vzduchom
Priemer brúsneho taniera 150 mm
Priemer kotúča max. 150 mm
Počet otáčok max. 13 000 min-1
Zdvih 5 mm
Typ odsávania vlastné odsávanie
Pracovná hlučnosť 82 dB
Zvláštnosť antivibračný systém
Vibrácia podľa EN max. 3,9 m/s2
Druh produktu excentrická brúska
Celková hmotnosť 0,9 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079657 R036CS1HL
EAN/GTIN 663023170978
Výrobca/zodpovedná osoba Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Popis

Prevedenie:

Výkonná excentrická brúska s uretánovou podložkou na suchý zips. Pohodlné použitie vďaka konštrukcii z kompozitného materiálu s nízkou hmotnosťou a ergonomickej opierke rúk. Robustné vyhotovenie, plynulý chod a pneumatický pohon s nízkymi vibráciami s oceľovým valcom, nízka hladina akustického tlaku.
Výkonná excentrická brúska s vlastným odsávaním pre čisté ryhované povrchy. So zdvihom 5 mm.

Poznámka:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom pozri č. 567775 alebo 567901.