Trykluftexcentersliber, Type: R036CS1HL

Art.-nr.: 079657 R036CS1HL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. luftbehov 498 l/min
Energiforsyning trykluftdrevet
Diameter, slibeskive 150 mm
Diameter, skive, maks. 150 mm
Omdrejningstal maks. 13.000 min-1
Afstand 5 mm
Type, udsugning egenudsugning
Arbejdsstøj 82 dB
Bemærk antivibrationssystem
Vibrationer i henhold til EN maks. 3,9 m/s2
Produkttype excentersliber
Vægt, samlet 0,9 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079657 R036CS1HL
EAN/GTIN 663023170978
Producent/ansvarlig person Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv excentersliber med urethan-burrelåssliberondel med burrelås. Komfortabel anvendelse takket være komposit-kabinettet med lav vægt og ergonomisk håndstøtte. Robust og roligt trykluftdrev med lavt vibrationsniveau og stålcylinder, lavt støjniveau.
Højtydende excentersliber med selvudsugning til rene overflader. Med 5 mm vandring.

Bemærk:

Burrelåsslibeskiver finder du under nr. 567775 eller 567901.