Akumulátorová reťazová píla M18FCHS121

Č. pol.: 078203 M18FCHS121
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 12 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálne vibrácie podľa EN 4,96 m/s2
Úroveň hlasitosti 97,69 dB
Hmotnosť 6,4 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Reťazová píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078203 M18FCHS121
EAN/GTIN 4058546221683
Číslo výrobcu 4933464223

Popis

Prevedenie:

  • Robustná reťazová píla s vynikajúcou ergonómiou, vysokým výkonom a vysokou rýchlosťou reťaze.
  • 18 V lítium-iónový akumulátor poskytuje podobne vysoký výkon, spoľahlivú prevádzku a životnosť ako záhradné náradie poháňané benzínom – ale bez priamych emisií.
  • Na jedno nabitie akumulátora zvládnete až 150 rezov do mäkkého dreva 10 × 10 cm (12,0 Ah); rovnaká práca ako s jednou nádržou benzínového záhradného náradia.
  • AkumulátorREDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah je navrhnutý na profesionálne a dlhodobé používanie a je vhodný pre všetky akumulátorové elektrické náradia Milwaukee. Takže môžete používať ten istý akumulátor pre svoje akumulátorové príklepové píly Milwaukee, akumulátorové uhlové brúsky alebo akumulátorové príklepové vŕtačky.
  • Kovová zarážka pazúrika na zlepšenie pákového efektu počas rezania.
  • Jednoduché mazanie reťaze: bezstratová nádoba na olej na reťaz (objem nádržky 200 ml), jednoduché plnenie, jednoduchá kontrola stavu naplnenia.

Rozsah dodávky:

Obsahuje vysoko výkonnú batériu 12,0 Ah a nabíjačku, 80 ml oleja, reťaz a ochranný kryt reťaze (lišta).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo