ručná akumulátorová kotúčová píla GKS1226

Č. pol.: 078183 GKS1226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
Označenie výrobcu GKS12V-26
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Kapacita akumulátora 3 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Prevedenie rucná kotúcová píla
maximálne otáčky 1 400 min-1
⌀ pílového kotúča 85 mm
⌀ otvora pílového listu 15 mm
maximálna hĺbka separácie 26,5 mm
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Hmotnosť 1,4 kg
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078183 GKS1226
EAN/GTIN 3165140895217
Číslo výrobcu 06016A1005

Popis

Prevedenie:

Praktická 12 V / 3,0 Ah ručná kotúčová píla s akumulátorom.
  • Najkompaktnejšia konštrukcia vo svojej triede pre dokonalú manipuláciu.
  • Vynikajúca viditeľnosť línie rezu vďaka jasnému LED.
  • Vynikajúca ergonómia: malý obvod rukoväte a nízka hmotnosť (len 1,4 kg) pre maximálne pohodlie pri práci.
  • Robustná hliníková pätka pre presné rezanie.
  • Adaptér na odsávanie prachu kompatibilný s odsávacím systémom Bosch.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky, pílového listu na drevo, paralelného dorazu/adaptéru vodiacej lišty, odsávacieho adaptéra, inbusového kľúča a L-BOXXu 238.

Poznámka:

Pílové kotúče nájdete pod 583920.
Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely