Akkus kézi körfűrész GKS1226

Cikkszám: 078183 GKS1226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
Gyártó jelölése GKS12V-26
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Kivitel Kézi körfűrész
Maximális fordulatszám 1 400 min-1
Fűrészlap ⌀ 85 mm
Fűrészlap furat ⌀ 15 mm
Maximális vágási mélység 26,5 mm
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Súly 1,4 kg
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078183 GKS1226
EAN / GTIN 3165140895217
Gyártó száma 06016A1005

Leírás

Kivitel:

Kézre álló 12 V / 3,0 Ah akkus kézi körfűrész.
  • Kategóriájának legkompaktabb felépítése a tökéletes kezelés érdekében.
  • Kitűnő rálátás a vágási vonalra a világos LED-nek köszönhetően.
  • Kitűnő ergonómia: kis kerületű markolat és alacsony súly (csak 1,4 kg) a maximális munkavégzési kényelem érdekében.
  • Robusztus alumínium talp a precíz vágások érdekében.
  • A porelszívó adapter kompatibilis a Bosch elszívó rendszer.

Tartalom:

Töltőkészülék, fafűrész lap, párhuzamos ütköző / vezetősín adapter, elszívó adapter, hatszögkulcs és L-BOXX 238.

Figyelem:

Körfűrész lapokat az 583920 sz. alatt talál.
Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek