Akumulatorska ručna kružna pila GKS1226

Artikl br.: 078183 GKS1226
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 12 V
Oznaka proizvođača GKS12V-26
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija 2
Kapacitet baterije 3 Ah
Napon baterije 12 V
Izvedba Ručna kružna pila
maksimalan broj okretaja 1.400 min-1
⌀ lista pile 85 mm
⌀ rupe na listu pile 15 mm
maksimalna dubina razdvajanja 26,5 mm
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Težina 1,4 kg
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078183 GKS1226
EAN / GTIN 3165140895217
Broj proizvođača 06016A1005

Opis

Izvedba:

Praktična akumulatorska ručna kružna pila od 12 V / 3,0 Ah.
  • Najkompaktniji dizajn u vlastitoj klasi za savršeno rukovanje.
  • Izvrstan pogled na područje rezanja zahvaljujući svijetlom LED-u.
  • Izvrsna ergonomija: mali opseg ručke i mala težina (samo 1,4 kg) za najveću udobnost prilikom rada.
  • Robusna aluminijska nožna pločica za precizno rezanje.
  • Adapter za usisavanje prašine koji je kompatibilan s Bosch sustavima za usisavanje.

Opseg isporuke:

Uključujući punjač, list pile za drvo, paralelni graničnik/adapter za vodilicu, adapter za usisivač, ključ s unutarnjim šesterokutom i L-BOXX 238.

Napomena:

Listove kružne pile pronaći ćete pod br. 583920.
Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete od br. 073851 i br. 073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi