Akumulátorový rázový uťahovák bez akumulátora 18LTX800

Č. pol.: 074061 18LTX800
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Metabox
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu SSW 18 LTX 800 BL
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
Stupne krútiaceho momentu 12
Maximálny uťahovací moment 800 Nm
Počet otáčok na voľnobeh 0 min-1 - 2 575 min-1
maximálna nárazová hodnota 3 300 min-1
maximálny odtrhávací moment 1200 Nm
Upínač nástrojov Vonkajší štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
Hmotnosť bez batérie 1,95 kg
typické použitie Heavy Duty
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 074061 18LTX800
EAN/GTIN 4061792228733
Číslo výrobcu 602403850

Popis

Prevedenie:

Vysoké krútiace momenty pre náročné aplikácie skrutkovania.
Akumulátorové rázové uťahováky triedy LTX sú k dispozícii s maximálnym krútiacim momentom 300 Nm, 800 Nm alebo 1 750 Nm. Dokonale vhodné na výkonovo náročné skrutkovanie vo všetkých výkonových rozsahoch. Sú tiež vybavené režimom APS (Automatic Power Shift):
  • Uvoľňovanie v režime APS: zabraňuje vypadnutiu skrutky/matice automatickým znížením otáčok po uvoľnení.
  • Skrutkovanie v režime APS: zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutky/matice automatickým vypnutím po prvom údere.
Na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.
  • Výkonný akumulátorový rázový uťahovák s vonkajším štvorhranom 1/2 palca a 800 Nm.
  • Jedinečný bezkefový motor Metabo pre rýchly postup práce a maximálnu účinnosť pri každom použití.
  • Vysoký krútiaci moment a zároveň mimoriadne praktická konštrukcia.
  • Veľmi výkonný pre náročné aplikácie skrutkovania.
  • Práca s nízkym spätným nárazom a veľmi vysokým krútiacim momentom.
  • Dvanásť úrovní otáčok a krútiaceho momentu pre širokú škálu aplikácií.
  • Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.
  • Pevné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.
  • S praktickým háčikom na opasok, ktorý je možné upevniť vpravo alebo vľavo.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo