Balenie batérií LiHD 5,5

Č. pol.: 073875 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátora 5,5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073875 5,5
EAN/GTIN 4007430334640
Číslo výrobcu 625368000

Popis

Prevedenie:

Akumulátory LiHD pre maximálny výkon a extrémne dlhé používanie pri minimálnom vývoji teploty.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.