Batterie LiHD 5,5 Ah

Réf.: 073875 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Capacité de la batterie 5,5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Batteries

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073875 5,5
EAN / GTIN 4007430334640
Réf. fabricant 625368000

Description

Exécution:

Batteries LiHD pour des performances optimales et une durée d’utilisation extrêmement longue avec un échauffement minimal.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.