Balenie batérií Li-Power 2

Č. pol.: 073870 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073870 2
EAN/GTIN 4061792202207
Číslo výrobcu 625026000

Popis

Prevedenie:

Výkonné 18 V lítiovo-iónové akumulátory, kompatibilné so všetkými 18 V strojmi a nabíjačkami platformy CAS.
  • Trvalé elektronické monitorovanie jednotlivých článkov.
  • Zobrazenie na trvalú kontrolu zvyšnej kapacity.
  • Nízke samovybíjanie a dlhá životnosť.
  • Manažment nabíjania a vybíjania riadený procesorom.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.