Systémový kufor, plochý

Č. pol.: 072885
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Dĺžka 475 mm
Šírka 358 mm
Výška 132 mm
Druh produktu Systémový kufor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 072885
EAN/GTIN 4002395146376
Číslo výrobcu 4932453385
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Systémový kufrík s dlhou životnosťou z ABS plastu pre bezpečnú prepravu nástrojov. Jednoduchá možnosť pripojenia systémového kufríka pomocou na boku umiestnených spôn. Zosilnené, robustné prevedenie (schválené pre poštové zásielky).