Rendszerkoffer, lapos

Cikkszám: 072885
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Hossz 475 mm
Szélesség 358 mm
Magasság 132 mm
Termék fajtája Rendszerkoffer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 072885
EAN / GTIN 4002395146376
Gyártó száma 4932453385
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartamú ABS műanyag rendszerkoffer szerszámok biztonságos szállítására. A rendszerkofferek az oldalt elhelyezett kapcsokkal egyszerűen egymás fölé erősíthetők. Megerősített, robusztus kivitel (postai feladás megengedett).