{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | plastic | |
| Caracteristici | Inserţie din spumă frezată cu decupaj; Rezistent la impact; Poate fi stivuit | |
| Echipament | Câmpuri de inscripţionare; Mâner | |
| Număr de închizători | 2 | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Nuanță, roşu | Roșu trafic | |
| partea descrisă, Roșu trafic | Griff; Logo | |
| partea descrisă, Negru intens | Gehäuse | |
| Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip produs | serviete | |
| Dimensiune exterioară l | 475 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 358 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 132 mm | |
| Închidere | Blocare cu tensiune | |
| Mobilă | nu |
| Cod articol | 072885 | |
| EAN / GTIN | 4002395146376 | |
| Număr producător | 4932453385 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |