Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom M12FPD2-4

Č. pol.: 070110 M12FPD2-4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12FPD-402X
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Konštrukcia motora FUEL™
Maximálny uťahovací moment 45 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 450 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 550 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 35 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 13 mm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania 15,7 m/s2
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania <2,5 m/s2
Hmotnosť 1,5 kg
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Drevo; murivo; betón; Kamen; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070110 M12FPD2-4
EAN/GTIN 4058546029760

Popis

Prevedenie:

  • Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vŕtačka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.
  • Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.
  • Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.
  • Rýchloupínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.
  • Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • Bezuhlíkový motor POWERSTATE™(nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.
Akumulátorová kompaktná príklepová vŕtačka FUEL™ s celkovou dĺžkou iba 152 mm. 13-stupňové elektronické nastavenie uťahovacieho momentu plus vŕtací stupeň plus príklepový vŕtací stupeň.

Výhoda:

Kompaktný, akumulátor slúži zároveň ako podstavec.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítiovo-iónového akumulátora, nabíjačky, prepravného kufríka (HD box) a spony na opasok.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814073816, 073827 a 073840.
Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka