Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: M12FPD2-4

Nr art.: 070110 M12FPD2-4
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
15 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 1 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 2 1 550 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Seria M12
prędkość obrotowa, maks., 1 450 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 45 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 22 500 min-1
Oznaczenie producenta M12FPD-402X
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 13 mm
Średnica maks., beton 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 35 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Długość całkowita 152 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1; 2
Do materiału drewno; metalowe; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 15,7 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Strong
Masa całkowita 1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070110 M12FPD2-4
EAN / GTIN 4058546376635
Numer producenta 4933479869
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

  • Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarkowkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
  • Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniami stanu naładowania.
  • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
  • Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
  • Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
  • Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
  • Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.
Kompaktowe wkrętarki udarowe FUEL™ o długości konstrukcyjnej wynoszącej zaledwie 152 mm. 13-stopniowa elektroniczna regulacja momentu obrotowego plus stopień do wiercenia plus stopień udaru.

Opis:

  • Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 152 mm zapewnia łatwy dostęp w ciasnych przestrzeniach
  • Moment obrotowy 45 Nm – doskonały stosunek mocy do rozmiarów
  • Wysokiej jakości metalowy uchwyt zaciskowy 13 mm umożliwia szybką wymianę i zamocowanie bitów
  • Mechaniczne sprzęgło poślizgowe z 13 ustawieniami momentu obrotowego, ze stopniem wiercenia i stopniem udaru
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, metalowy klips na pasek i lampka LED
  • Podstawą naszej platformy FUEL™ jest równowaga między technologiami bezprzewodowymi
  • Bezszczotkowy silnik PowerState™ marki MILWAUKEE®, technologia Redlithium™ oraz układ elektroniczny Redlink Plus™ zapewniają doskonałą wydajność, czas pracy i trwałość
  • Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M12 B4
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 4,0
  • System akumulatorów: M12
  • Zakres_mocowania_uchwytu_wiertarskiego [mm]: 13
  • By technology: Fuel
  • Dostawa: Pojemnik HD
  • Masa z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B4)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Maks. średnica wiercenia w drewnie [mm]: 35
  • Maks. średnica wiercenia w stali [mm]: 13
  • Maks. moment obrotowy [Nm]: 45
  • Maks. liczba udarów [min⁻¹]: 0–22,500
  • Napięcie [V]: 12

Zaleta:

Kompaktowa, akumulator pełni funkcję stopki.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulatory litowo-jonowe, ładowarka i walizka transportowa (pojemnik HD) oraz klips na pasek.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073801 – nr 073840.
Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth® można znaleźć pod nr. 070103 rozm. BTT-1.