Sada zkušebních kolíků, 91 kusů, 1. generace 1,0 - 10,0 mm s dělením 0,1

Č. pol.: 0636351
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0636351
EAN/GTIN 4029713215958
Číslo výrobcu 0636351
Číslo L L40510 2179

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky z kalené a zušlechtěné speciální oceli, 91 kusů, délka 70 mm, dělení 0,1 mm, jmenovitá velikost 1,0-10,0 mm. Přesnost GG 1µ. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 1,0–10,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: 0,1
  • Jmenovitý rozměr mm: 1,0–10,0