Mérőcsap , 91 darab, 1. generáció 1,0 - 10,0 mm osztás 0,1

Cikkszám: 0636351
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636351
EAN / GTIN 4029713215958
Gyártó száma 0636351
L-szám L40510 2179

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Edzett és öregített speciális acélból készült Mérőcsap , 91 darab, hossza 70 mm, osztás 0,1 mm, névleges méret 1,0-10,0 mm. Pontosság GG 1µ. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 1,0 - 10,0
  • Tűrési osztály: 1
  • Léptető mm: 0.1
  • Névleges méret mm: 1,0 - 10,0