Sada zkušebních kolíků, 21 kusů, 1. generace 7,0 - 8,0 mm s dělením 0,05

Č. pol.: 0636327
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0636327
EAN/GTIN 4029713215835
Číslo výrobcu 0636327
Číslo L L40510 2514
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky z kalené speciální oceli, 21dílná sada, délka 70 mm, dělení 0,05 mm, jmenovitá velikost 7,0-8,0 mm, přesnost GG 1µ. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 7,0–8,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: 0,05
  • Jmenovitý rozměr mm: 7,0–8,0

Norma:

DIN 2269