Set di calibri a perno, 21pz, c. 1, ø 7.0-8.0mm, incr. 0.05

Codice art.: 0636327
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0636327
EAN / GTIN 4029713215835
Codice del produttore 0636327
Numero-L L40510 2514

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio di alta qualità

Descrizione:

Perni di prova in acciaio speciale temprato, set da 21 pezzi, lunghezza 70mm, graduazione 0,05mm, dimensione nominale 7,0-8,0mm, precisione GG 1µ. Imballaggio: caso

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 70 mm
  • Dimensione nominale: 7,0 - 8,0
  • Classe di tolleranza: 1
  • Passo mm: 0,05
  • Misura nominale in mm: 7,0 - 8,0

Norma:

DIN 2269