• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Vysoce přesná lopatková kolová sonda, Ø 100 mm, digitální, připojená kabelem

Č. pol.: 0635 9372
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
Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0635 9372
EAN/GTIN 4029547018947
Číslo výrobcu 0635 9372
Číslo L L40540 478
Výrobca/zodpovedná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Pomocí lamelové sondy s kompatibilním multifunkčním měřicím přístrojem testo (objednejte prosím samostatně) můžete měřit rychlost proudění vzduchu, objemový průtok a teplotu až do +70 °C
  • Vysoce přesná lamelová sonda včetně teplotního čidla - funkce
  • Pro připojení lamelové sondy k měřicímu přístroji použijte pevný kabel na rukojeti (objednejte prosím samostatně)
  • Přehledné menu měření objemového průtoku umožňuje intuitivní ovládání měřicího přístroje. Objemový průtok se přesně vypočítá díky pohodlnému zadání velikosti a geometrie průřezu potrubí. Na displeji měřicího přístroje se zobrazuje časový a vícebodový výpočet střední hodnoty, průměrný objemový průtok, aktuální údaj a min./max. hodnoty
  • Zvlášť užitečné: stisknutím tlačítka na lopatkové sondě ovládáte měřicí přístroj. Například pro uložení jednotlivých měření pro vícebodový výpočet průměru nebo pro spuštění a zastavení měřicích sérií pro výpočet průměru v čase
  • Úspora místa: více aplikací, méně vybavení
  • Nekonečně univerzální: univerzální rukojeť lze připojit ke všem hlavicím sondy - zvládnete tak více aplikací s použitím menšího množství vybavení a ušetříte místo
  • Objednejte si rukojeť Bluetooth®, která vám umožní pohodlnější provádění měření a zaručí méně kabelového nepořádku v kufříku. Ta přenáší naměřené hodnoty do měřicího přístroje ze vzdálenosti až 20 metrů. Pokud bude v daleké budoucnosti potřeba vyměnit lopatku, můžete vyměnit hlavici sondy
  • V případě potřeby můžete lopatkovou sondu vybavit také výsuvným teleskopem s úhlem 90° a v případě potřeby i prodloužením teleskopu (obojí lze objednat samostatně; v kombinaci o délce 2 m). To usnadňuje měření na stropních vývodech
  • Inteligentní koncept kalibrace
  • S digitální lopatkovou sondou získáte mimořádně přesné výsledky měření, protože díky tomuto měřicímu přístroji je nejistota měření minulostí. Ke kalibraci stačí poslat pouze hlavici sondy - měřicí přístroj tak zůstává v nepřetržitém provozu
  • Oblasti použití vysoce přesné lamelové sondy
  • Vzduchové/stropní vývody: Lopatkovou sondu použijte ke stanovení rychlosti proudění vzduchu a objemového průtoku na vývodech vzduchu. Díky nízké rychlosti náběhu 0,1 m/s je lopatková sonda ideální pro měření laminárního proudění v čistých prostorách
  • Při smyčkovém snímání průřezu mřížky se hodnoty rychlosti proudění vzduchu integrují a průměrují na velké ploše 100 mm. Díky tomu je při měření ve smyčce dosaženo přesných výsledků měření
  • Pro měření na stropních vývodech: k lamelové sondě lze snadno připojit výsuvný teleskop (délka 1,0 m) se snadno čitelným měřítkem a úhlem 90°. Úhel 90° zajišťuje správné umístění sondy pod stropem. U vysokých stropů můžete použít také prodloužení teleskopu, čímž dosáhnete celkové délky 2 m (výsuvný teleskop a prodloužení teleskopu objednávejte zvlášť)
  • Tabulové vývody, větrací mřížky a vířivé vývody: Pro pohodlné a přesné měření u talířových vývodů a větracích mřížek doporučujeme použít lopatkovou sondu se sadou trychtýřů testovent 417 (objednejte prosím samostatně). To zaručuje jednoduché testování přicházejícího/odcházejícího vzduchu - například při řízeném větrání obytných prostor
  • Pokud k tomu přidáte rovnač objemového průtoku (objednejte prosím samostatně), lze dosáhnout působivě vysoké přesnosti při provádění měření na vířivých vývodech.