Sonde à hélice très précise (Ø 100 mm, numérique) - avec capteur de température, avec fil

Réf.: 0635 9372
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0635 9372
EAN / GTIN 4029547018947
Réf. fabricant 0635 9372

Description

Description:

Utilisez la sonde à palette avec l'instrument de mesure multifonction testo compatible (à commander séparément) pour mesurer la vitesse de l'air, le débit volumétrique et les températures jusqu'à +70 °C
  • Sonde à palette de haute précision avec capteur de température - caractéristiques
  • Utilisez le câble fixe sur la poignée pour raccorder la sonde à palette à l'instrument de mesure (à commander séparément)
  • Le menu de mesure clairement structuré pour le débit volumétrique permet d'utiliser l'instrument de mesure de manière intuitive. Le débit volumétrique est calculé avec précision grâce à la saisie pratique de la taille et de la géométrie de la section du conduit. Le calcul de la moyenne chronométrée et multipoint, le débit volumétrique moyen, la lecture actuelle et les valeurs min./max. sont affichés dans l'instrument de mesure
  • Particulièrement utile: appuyez sur le bouton de la sonde à palettes pour faire fonctionner l'instrument de mesure. Par exemple, pour mémoriser des relevés individuels en vue d'un calcul de moyenne multipoint ou pour démarrer et arrêter des séries de mesures en vue d'un calcul de moyenne dans le temps
  • Gain de place: plus d'applications, moins d'équipement
  • Polyvalente à l'infini: une poignée universelle peut être connectée à toutes les têtes de sonde - vous pouvez ainsi maîtriser plus d'applications en utilisant moins d'équipement et gagner de la place
  • Commandez la poignée Bluetooth® pour rendre vos mesures plus pratiques et garantir moins d'encombrement de câbles dans la mallette. Elle transmet les relevés à l'instrument de mesure à une distance maximale de 20 mètres. Si la palette doit être remplacée dans un avenir lointain, vous pouvez changer la tête de la sonde
  • Si nécessaire, vous pouvez également équiper la sonde de la palette du télescope extensible avec un angle de 90° et, si nécessaire, de l'extension du télescope (les deux peuvent être commandés séparément; en combinaison, 2 m de long). Cela facilite les mesures au niveau des sorties de plafond
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • Vous obtiendrez des résultats de mesure exceptionnellement précis avec la sonde à palette numérique, car l'incertitude de mesure fait partie du passé grâce à l'instrument de mesure. Il vous suffit d'envoyer la tête de la sonde pour l'étalonnage - l'instrument de mesure reste donc en service en permanence
  • Domaines d'application de la sonde à palettes de haute précision
  • Sorties d'air/de plafond: Utilisez la sonde à palettes pour déterminer la vitesse de l'air et le débit volumétrique au niveau des sorties d'air. Grâce à sa faible vitesse de démarrage de 0,1 m/s, la sonde à palettes est idéale pour les mesures de flux laminaire dans les salles blanches
  • Lors du balayage en boucle de la section transversale de la grille, les valeurs de vitesse de l'air sont intégrées et moyennées sur une grande surface de 100 mm. Pour les mesures au niveau des sorties de plafond: le télescope extensible (1,0 m de long) avec échelle facile à lire et angle de 90° est facile à fixer à la sonde à palette. L'angle de 90° permet de positionner correctement la sonde sous le plafond. Pour les plafonds hauts, vous pouvez également utiliser la rallonge télescopique, pour atteindre une longueur totale de 2 mètres (veuillez commander la rallonge télescopique et la rallonge télescopique séparément)
  • Sorties de plaque, grilles d'aération et sorties de turbulence: Pour des mesures pratiques et précises au niveau des sorties de plaque et des grilles de ventilation, nous recommandons d'utiliser la sonde à palette avec le kit d'entonnoir testovent 417 (à commander séparément). Si vous ajoutez le redresseur de flux volumique (à commander séparément), vous obtiendrez un niveau de précision impressionnant pour les mesures effectuées au niveau des sorties à tourbillon.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires