Kombinovaná pila GTM 12 JL s pracovní stůl GTA 2600 v kartonu

Č. pol.: 0615990EU2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0615990EU2
EAN/GTIN 3165140723664
Číslo výrobcu 0615990EU2
Číslo L L00590 155
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Profesionální sada: Kombinovaná pila GTM 12 JL a pracovní stůl GTA 2600 v kartonu
  • multiTalent s přesností na 100 procent
  • Kotoučová pila a capp a pokosová pila v jedné jednotce
  • Pracujte s přesností díky vestavěnému laser
  • Výkonný motor 1.800 W pro rychlý průběh práce
  • Vestavěný systém světlo pro přesnou práci za slabého osvětlení
  • Vysoce kvalitní obrobená úhlová stupnice pro přesné úhlové řezy
  • Přesný paralelní doraz pro maximální přesnost řezání
  • Zámek vřetena pro snadnou výměnu pilového kotouče
  • Transport a pracovní stůl GTA 2600 , posuvné zásoby , 1 x pilový kotouč, Optlinie dřevo, 305 x 30 x 2,5 mm, 40

Charakteristika:

  • Objem: 197,287 dm3
  • Celková hmotnost: 48,4 kg
  • Čistá hmotnost: 36,4 kg
  • Šířka kóty: 604 mm
  • Rozměr výšky: 462 mm
  • Délka kóty: 707 mm