Combinație fierăstrău GTM 12 JL cu stand de lucru GTA 2600 în carton

Cod articol: 0615990EU2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 0615990EU2
EAN / GTIN 3165140723664
Număr producător 0615990EU2
L-Număr L00590 155
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Set profesional: Combinație Fierăstrău GTM 12 JL și stand de lucru GTA 2600 în carton
  • multitalent cu precizie de 100%
  • Fierăstrău circular de masă, precum și capp și Fierăstrău pentru tăieri oblice într-o singură unitate
  • Lucrați cu precizie cu laser încorporat
  • Motor puternic de 1.800 W pentru progres rapid
  • lumină încorporat pentru lucrul cu precizie în condiții de lumină scăzută
  • Scară de înaltă calitate prelucrate unghi pentru tăieturi precise unghi
  • Precizie opritor paralel pentru precizie maximă de tăiere
  • Blocare fuzetă pentru schimbarea ușoară a pânzei de Fierăstrău
  • Stand de lucru mobil GTA 2600 , alunecare stoc , 1 x lama de Fierăstrău circular, lemn Optibline, 305 x 30 x 2,5 mm, 40

Caracteristică:

  • Volum: 197,287 dm3
  • Greutate brută: 48,4 kg
  • Greutate netă: 36,4 kg
  • Lățime dimensiune: 604 mm
  • Dimensiune înălțime: 462 mm
  • Lungime dimensiune: 707 mm