Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO s SDS max GBH 18V-40 C, 2 akumulátory ProCORE18V 8,0Ah

Č. pol.: 0611917102
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0611917102
EAN/GTIN 4059952615400
Číslo výrobcu 0611917102
Číslo L L00590 1662

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka BITURBO s SDS max GBH 18V-40 C, GBH 18V-40 C Professional nabízí výkon jako síťové nářadí díky bezkartáčové technologii BITURBO pro silný příklep s energií 9,0 J
  • Volnost akumulátorů ProCORE18V pro rychlé vrtání do 40 mm a sekání i v náročných podmínkách
  • Nabízí optimální poměr výkonu a hmotnosti díky vylepšenému úderovému mechanismu a velmi výkonnému pohonu
  • Kromě spojky proti přetížení je GBH 18V-40 C vybavena funkcí KickBack Control, která detekuje náhlou ztrátu kontroly nad nástrojem
  • Pokud se například vrtačka zasekne, akumulátorová příklepová vrtačka se okamžitě vypne, aby se snížilo riziko poranění rukou a paží
  • GBH 18V-40 C Professional je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro maximální výkon při práci s betonem, kamenem a zdivem zvolte akumulátor ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Uživatelské rozhraní s připojením Bluetooth zobrazuje stav nástroje v reálném čase
  • Různé provozní režimy lze zvolit a volitelně konfigurovat prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox
  • Je také vybavena technologiemi s pozvolným rozběhem, jako je elektronická regulace přesnosti a adaptivní regulace otáček pro pohodlné a přesné pracovní postupy při vrtání a sekání, LED světlem, proměnlivými otáčkami, spínačem s aretací a zámkem Vario-Lock
  • 1 x XL-BOXX; 2 x akumulátor ProCORE18V 8,0 Ah; rychlonabíječka GAL 1880 CV; hadřík na stroj; mazací trubička

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Ø vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 12 - 40 mm
  • Hmotnost bez přísl. Baterie: 7 kg
  • Nominální otáčky: 0 - 360 min-1
  • Optimální rozsah použití vrtacího kladiva do betonu: 18 - 32 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 9 J
  • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 3130 úderů/min
  • Výkon vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 7. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 7,0 m/s²
  • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 502 mm
  • Držák nástroje: SDS max

Rozsah dodávky:

  • XL-BOXX
  • 2 x baterie ProCORE18V 8,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • Strojní utěrka
  • Trubička na mazání
  • Pomocná rukojeť

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo