Panelová pila GCM 80 SJ

Č. pol.: 0601B19001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601B19001
EAN/GTIN 3165140803731
Číslo výrobcu 0601B19001

Popis

Popis:

  • Tato lehká a kompaktní řezací a pokosová pila je spolehlivá a vysoce výkonná pila vhodná pro všechny běžné aplikace na jakémkoli místě.
  • Její řezná kapacita je 270 mm ve vodorovném směru pro dobré výsledky při jednoduchých pracích.
  • Její jednoduchá, lehká a kompaktní konstrukce umožňuje mobilitu a zajišťuje pohodlnou přepravu a intuitivní ovládání.
  • Tato přímočará a pokosová pila je vhodná pro příčné řezy, pokosové řezy, šikmé řezy a drážkové řezy do dřeva, dřevěných trámů a dřevěných kompozitů, jakož i deskových materiálů a podlahových desek.
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Bosch Click & Clean a různými pracovními stoly.
  • Výrobek nabízí také funkce, jako je pozvolný rozběh.

Charakteristika:

  • Volnoběžné otáčky, od: 5500 min-1
  • Volnoběžné otáčky: 5500 min-1
  • Hmotnost: 14.1 kg

Rozsah dodávky:

  • 2 x pilový kotouč, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)