Scie à panneaux GCM 80 SJ

Réf.: 0601B19001
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
Référence article 0601B19001
EAN / GTIN 3165140803731
Réf. fabricant 0601B19001

Description

Description:

  • Cette scie à onglet légère et compacte est une machine fiable à haut rendement qui convient à toutes les applications courantes en tout lieu.
  • Sa capacité de coupe est de 270 mm à l'horizontale pour de bons résultats lors de travaux simples.
  • Son design simple, léger et compact permet la mobilité et garantit un transport confortable ainsi qu'une utilisation intuitive.
  • Cette scie à onglet convient pour les coupes transversales, les coupes d'onglet, les coupes inclinées et les coupes de rainures dans le bois, les poutres en bois et les matériaux composites à base de bois ainsi que les matériaux de panneaux et les panneaux de plancher.
  • Elle est compatible avec le système d'aspiration des poussières Click & Clean de Bosch ainsi qu'avec différentes tables de travail.
  • Le produit offre également des fonctions telles que le démarrage en douceur.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide, de: 5500 min-1
  • Vitesse de rotation à vide: 5500 min-1
  • Poids: 14.1 kg

Livraison:

  • 2 x lame de scie circulaire, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)