Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-450 HC

Č. pol.: 06019K4000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019K4000
EAN/GTIN 4059952568010
Číslo výrobcu 06019K4000
Číslo L L00590 1602

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-450 HC, Usnadněte si práci s akumulátorovým rázovým utahovákem GDS 18V-450 HC Professional
  • Dva standardní provozní režimy na uživatelském rozhraní a šrouby do dřeva ) zajišťují kontrolované používání a zabraňují zlomení hlavy šroubu a ztrátě šroubů do kovu nebo matek zpomalením nebo vypnutím rotačního rázového šroubováku
  • Každý provozní režim lze pohodlně nastavit pro příslušné použití prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox
  • Utahovací moment 450 Nm a vypínací moment 800 Nm zajišťují špičkový výkon
  • Větší flexibilita a kontrola díky třem nastavením rychlosti a točivého momentu
  • Rázový utahovák je ideální pro kovodílny, průmyslové montáže, stavbu rámů a údržbu vozidel při použití šroubů/matic do kovu od M10 do M20
  • Je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • GDS 18V-450 HC je vybaven indikátorem stavu nářadí, LED světlem a klipem na opasek pro větší pohodlí

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Moment, max.: 450 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 1. stupeň: 0/250 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 2. stupeň: 0/330 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., Stupeň): 0-3300 bpm
  • Počet zdvihů: 0-3300 bpm
  • Ø šroubu: M 10 - M 20
  • Hodnota emise vibrací ah [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 14,5 m/s²
  • Nejistota K [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 77 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 214 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 169 mm
  • Uchycení nástroje: 1/2'' čtverec

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Vhodné výrobky

Príslušenstvo