Aku nůžky na plech GSC 12V-13, s 2 x 2.0 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Č. pol.: 0601926108
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožnice na plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601926108
EAN/GTIN 3165140730761
Číslo výrobcu 0601926108
Číslo L L00590 8

Popis

Popis:

  • GSC 12V-13 bezdrátové kovové nůžky, GSC 12V-13 Professional je nejkompaktnější a nejšikovnější bezdrátové kovové nůžky v kategorii 12V od společnosti Bosch
  • Má mimořádně kompaktní a ergonomický design a je proto ideální pro rychlé řezání
  • Hlava byla speciálně optimalizována pro vynikající pohyblivost při zatáčení
  • nůžky je vhodný pro řezání široké škály kovů o tloušťce až 1,3 mm
  • Kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 12V-Volt a nabíječkami

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 2,0 Ah
  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost včetně baterie: 1,4 kg
  • Počet zdvihů bez zatížení: 3600 min-1
  • Minimální poloměr oblouku: 15 mm
  • Řezná kapacita hliníku (200 N/mm²), max. : 1,3 mm
  • Řezná kapacita oceli (600 N/mm²), max. 0,8 mm
  • Řezná kapacita oceli (800 N/mm²), max. 0,6 mm
  • Výkon vibrací ah [řezání plechu]: 7,0 m/s²
  • Nejistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • Nástrčný klíč
  • L-BOXX 102
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • 2 x akumulátor GBA 12V 2,0Ah

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo