Akumulatorske škarje za pločevino GSC 12V-13, z 2 x 2,0 Ah Li-Ion baterijo, L-BOXX

Št. art.: 0601926108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Škarje za pločevino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601926108
EAN/GTIN 3165140730761
Številka proizvajalca 0601926108
L-število L00590 8

Opis

Opis:

  • GSC 12V-13 Akumulatorske škarje za pločevino, GSC 12V-13 Professional so najbolj kompaktne in priročne akumulatorske škarje za pločevino v Boschevi kategoriji 12V
  • Ima izjemno kompaktno in ergonomsko obliko, zato je kot nalašč za hitre reze
  • Njegova glava je posebej optimizirana za odlično manevriranje v ovinkih
  • Škarje so primerne za rezanje različnih kovin debeline do 1,3 mm
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12V akumulatorji in polnilniki

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2,0 Ah
  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Teža z baterijo: 1,4 kg
  • Prehodnost hoda brez obremenitve: 3600 min-1
  • Minimalni polmer krivine: 15 mm
  • Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm²), max. : 1,3 mm
  • Zmogljivost rezanja jekla (600 N/mm²), največ: 0,8 mm
  • Zmogljivost rezanja jekla (800 N/mm²), največ: 0,6 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [rezanje pločevine]: 7,0 m/s²
  • Vrednost nezanesljivosti K [rezanje pločevine]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Hitri polnilec GAL 12V-40 Professional
  • Vpenjalni ključ
  • L-BOXX 102
  • 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilec
  • 2 x akumulator GBA 12V 2,0Ah

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor