Akumulátorová mečová pila GSA 18 v-li, s 2 × 5.0 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Č. pol.: 060164J00B
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 060164J00B
EAN/GTIN 3165140861601
Číslo výrobcu 060164J00B
Číslo L L00590 942
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová mečová pila GSA 18 v-li, akumulátorová přímočará pila GSA 18 v-li Professional nabízí silný řezný výkon a dlouhou dobu provozu
  • Jeho 18 v akumulátor umožňuje více než 100 řezů smrkových trámů až do 100 x 100 mm s jedním nabíjením, čímž zajišťuje rychlý průběh práce
  • Tato mečová pila vybavená elektronickou ochranou motoru kombinuje dlouhou životnost s dlouhou životností
  • Systém Bosch SDS bez nářadí zajišťuje rychlou a snadnou výměnu pilového kotouče
  • GSA 18 v-li Professional je vhodný pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitních materiálů a izolačních materiálů
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
  • GSA 18 v-li Professional je vhodný pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitních materiálů a izolačních materiálů
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 5,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 2,9 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 3,4 kg
  • Délka zdvihu: 28 mm
  • Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň): 2400 - 2700 min-1
  • Počet zdvihů: 0 - 2700 min-1
  • Hloubka řezu do dřeva: 250 mm
  • Hloubka řezu do kovových profilů a kovových trubek: 130 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 20,0 m/s²
  • Neustálenost K [řezání dřeva]: 2,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • L-BOXX 238
  • 1 x pilový kotouč Sabre S 123 XF, Progressor pro kov (k dostání samostatně jako 2 bal: 2 608 654 416)
  • 1 x pilový kotouč S 2345 X, Progressor pro dřevo (k dispozici samostatně jako 2 balení: 2 608 654 403)
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
  • 2 x akumulátor GBA 18V 5. 0Ah

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka