• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Accu-reciprozaagGSA 18 V-LI, met 2 x 5.0 Ah Li-Ion accu, L-BOXX

Artikelnummer: 060164J00B
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 060164J00B
EAN/GTIN 3165140861601
Nummer fabrikant 060164J00B
L-nummer L00590 942
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GSA 18V-LI snoerloze reciprozaag
  • De GSA 18 V-LI Professional snoerloze reciprozaag biedt krachtige zaagprestaties en lange looptijden
  • zijn 18-volt accu maakt meer dan 100 zaagsneden in vuren balken tot 100 x 100 mm mogelijk op één lading, waardoor een snelle voortgang van het werk gegarandeerd is
  • Uitgerust met Elektronische Motorbeveiliging combineert deze reciprozaag een lange levensduur met een lange levensduur
  • Het gereedschapsloze Bosch SDS systeem zorgt voor een snelle en eenvoudige wisseling van het zaagblad
  • De GSA 18 V-LI Professional is geschikt voor het zagen van hout, metaal en kunststof alsook houtcomposieten en isolatiematerialen
  • Compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
  • De GSA 18 V-LI Professional is geschikt voor het zagen van hout, metaal en kunststof alsook houtcomposieten en isolatiematerialen
  • Compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 5,0 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 2,9 kg
  • Gewicht incl. batterij: 3,4 kg
  • Slaglengte: 28 mm
  • Slagsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 2400 - 2700 min-1
  • Slagsnelheid: 0 - 2700 min-1
  • Zaagdiepte in hout: 250 mm
  • Zaagdiepte in metalen profielen en metalen buizen: 130 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 20,0 m/s²
  • Onstandvastigheid K [zagen van hout]: 2,5 m/s²

Levering:

  • Snellader GAL 1880 CV
  • L-BOXX 238
  • 1 x Sabre zaagblad S 123 XF, Progressor voor metaal (apart verkrijgbaar als 2-pack: 2 608 654 416)
  • 1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor for Wood (afzonderlijk verkrijgbaar als 2-pak: 2 608 654 403)
  • 1/1 L-BOXX-inzetstuk voor gereedschap en lader (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 5.. 0Ah