GOF 1250 CE, horní frézka S L-BOXX

Č. pol.: 0601626001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601626001
EAN/GTIN 3165140690065
Číslo výrobcu 0601626001
Číslo L L00590 224

Popis

Popis:

  • GOV 1250 CE, GOV 1250 CE Professional přesné frézy s drátěnou vazbou nabízí pohodlnou práci s dobrým výkonem
  • Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje snadnou manipulaci bez ohledu na polohu rukojeti, a tedy i vynikající navádění nástroje
  • Má patentované jemné nastavení hloubky frézování v krocích 1/10 mm
  • Jedinečný systém zajištění vřetena navíc usnadňuje a urychluje výměnu řezných nástrojů
  • Tento elektronářadí je vhodný pro frézování dřeva a plastu
  • Přístroj je kompatibilní s různými vodicími lištami Bosch a sacím systémem Bosch Click & Clean
  • Kromě toho má odborník na GOV 1250 CE funkce, jako je konstantní Otáčky a předvolba otáček

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3,6 kg
  • Rozměr kopírovacího pouzdra: 17,0 mm
  • Otáčky naprázdno: 10000 - 24000 min-1
  • Max. zdvih frézovacího koše: 60 mm
  • Nominální příkon: 1250 W
  • Výkon vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 5. 5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Koleta Ø: 8 mm
  • Rovnoměrnost K [broušení masivního dřeva]: 2,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 370 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 270 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 170 mm
  • Držák nástroje: 6 - 8,0 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238
  • Otevřený klíč 19 mm
  • Paralelní doraz s jemným nastavením
  • Adaptér kopírovacího pouzdra
  • Sklíčidlo s převlečnou maticí 8 mm