Freză de precizie GOF 1250 CE, CU L-BOXX

Cod articol.: 0601626001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 230 V
Serie GOF
Denumirea producătorului GOF 1250 CE
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Gradarea reglării adâncimii de frezare 0,1 mm
Tip produs Maşină de frezat
Putere nominală 1.250 W
Turație de ralanti min. 10.000 min-1
Turație de ralanti max. 24.000 min-1
Capacitate de aspirare da
Lungime 170 mm
Lăţime 370 mm
Înălţime 270 mm
Greutate 3,6 kg
Vibraţie maximă conform EN 5,5 m/s2
Incertitudinea măsurării Vibrație 2,5 m/s2

Identificare și clasificare

Cod articol 0601626001
EAN / GTIN 3165140690065
Număr producător 0601626001
L-Număr L00590 224
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GOF 1250 CE, freza de precizie GOF 1250 CE profesională legată de sârmă oferă o funcționare confortabilă cu performanțe bune
  • Designul ergonomic al mânerului permite o manevrare ușoară, indiferent de poziția mânerului și, prin urmare, o ghidare excelentă a uneltei
  • Are o reglare fină patentată a adâncimii de frezare în trepte de 1/10 mm
  • În plus, sistemul unic de blocare a fuzetei face ca schimbarea tăietorilor să fie ușoară și rapidă
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru frezare în lemn și plastic
  • Aparatul este compatibil cu diverse șine de ghidare Bosch și cu sistemul de aspirare Bosch Click & Clean
  • GOF 1250 CE Professional dispune, de asemenea, funcții, cum ar fi viteza constantă și preselectarea vitezei

Caracteristică:

  • Greutate: 3,6 kg
  • Mâneci de copiere Ø: 17,0 mm
  • Viteza la gol: 10000 - 24000 min-1
  • Cursă maximă a coșului de frezare: 60 mm
  • Putere nominală de intrare: 1250 W
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire lemn masiv]: 5. 5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Direcție Ø collet: 8 mm
  • Instabilitate K [șlefuire lemn masiv]: 2,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 370 mm
  • Dimensiune (înălțime): 270 mm
  • Dimensiune (lungime): 170 mm
  • Prindere: 6 - 8,0 mm

Livrare:

  • L-BOXX 238
  • Cleșă cu capătul deschis 19 mm
  • Oprire paralelă cu reglare fină
  • Adaptor pentru manșon de copiere
  • Cuck de prindere cu piuliță de racordare 8 mm