Drážkovací frézka GNF 20 CA

Č. pol.: 0601612503
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601612503
EAN/GTIN 3165140244466
Číslo výrobcu 0601612503

Popis

Popis:

  • Štípací kleště na stěny GNF 20 CA
  • drátový GNF 20 CA Professional je praktický základní štípací kleště na stěny
  • Obzvláště nízká hmotnost elektrického nástroje snižuje únavu a umožňuje pohodlný a nepřetržitý provoz
  • Má optimalizované oblasti uchopení pro snadnou a ergonomickou manipulaci
  • Tato stěnová fréza má výkonný motor o příkonu 900 W s konstantním výkonem Otáčky, který poskytuje dostatečný výkon pro efektivní výsledky práce
  • elektronářadí je určen pro frézování cihel v kameni
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GNF 20 CA Professional pracuje při 9,300 ot./min a má velikost kotouče 115 mm

Charakteristika:

  • Výkon: 520 W
  • Nastavitelná hloubka štěrbiny: 0 - 20 mm
  • Hmotnost: 3. 4 kg
  • Otáčky naprázdno: 9300 min-1
  • Nominální příkon: 900 W
  • Průměr kotouče: 115 mm
  • Šířka řezu: 3 - 23 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 285 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 242 mm

Rozsah dodávky:

  • Recordingová příruba
  • Nástroj na vylamování
  • Kufřík pro řemeslníky
  • Kulatá matice
  • Klíč na dva otvory
  • 5 x distanční podložka, 4 mm