Maşină de debitat cu discuri diamantate GNF 20 ca

Cod articol: 0601612503
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601612503
EAN / GTIN 3165140244466
Număr producător 0601612503

Descriere

Descriere:

  • Freze de perete GNF 20 CA
  • cu fir GNF 20 ca Professional este un Maşină de debitat cu discuri diamantate la îndemână, entry-level
  • Greutatea deosebit de scăzută a instrumentului de putere reduce oboseala și permite funcționarea confortabilă și continuă
  • Dispune de zone de prindere optimizate pentru manevrare ușoară și ergonomică
  • Această maşină de debitat cu discuri diamantate are un motor puternic, cu viteză constantă de 900 watt, care oferă suficientă putere pentru rezultate eficiente de lucru
  • sculă electronică este proiectat pentru frezarea secțiunilor de cărămidă în piatră
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean
  • GNF 20 ca Professional funcționează la 9,300 rpm și are o dimensiune a discului de 115 mm diametru

Caracteristică:

  • Putere de ieșire: 520 W
  • Adâncime reglabilă a fantei: 0 - 20 mm
  • Greutate: 3. 4 kg
  • Viteza la gol: 9300 min-1
  • Putere nominală de intrare: 900 W
  • Diametrul discului: 115 mm
  • Lățime de tăiere: 3 - 23 mm
  • Dimensiune (înălțime): 285 mm
  • Dimensiune (lungime): 242 mm

Livrare:

  • Flanșă de înregistrare
  • Unelte de desfacere
  • Cazetă de meșter
  • Pusă de meseriaș
  • Pusă rotundă
  • Lesă cu două găuri
  • 5 x Șaibă de distanțare, 4 mm