Ruční kotoučová pila GKS 85 G, s L-BOXX

Č. pol.: 060157A901
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 060157A901
EAN/GTIN 3165140607919
Číslo výrobcu 060157A901
Číslo L L00590 403

Popis

Popis:

  • ruční kotoučová pila GKS 85 G je díky vysokému výkonu a kompatibilitě s vodicí lištou ideálním partnerem pro přesné řízené řezy GKS 85 G PROFESSIONAL
  • Vysoce výkonný motor o příkonu 2.200 W pro řezy do 85 mm je dobrou volbou pro náročné aplikace
  • Jejich přesné výsledky řezání jsou díky kompatibilnímu systému vodicích lišt Bosch
  • GKS 85 G Professional s optimalizovaným deflektorem třísek a turboventilátorem poskytuje neustále lepší přehled o prasklině
  • Různé materiály, jako je masivní dřevo a dřevěné materiály, jako jsou OSB, překližka nebo MDF, nemohou tyto kotoučové pily zastavit
  • Je kompatibilní se systémem vodicích lišt Bosch a také se systémy vodicích lišt od společností Mafell, FESTOOL a Makita
  • GKS 85 G Professional je vybaven vřetenovým zámkem, tlakově litou hliníkovou základní deskou, sací tryskou a měkkým startem

Charakteristika:

  • Kompatibilní s vodicí lištou: ano
  • Hmotnost: 7,8 kg
  • Rychlost bez zatížení: 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 65 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 85 mm
  • Nominální příkon: 2200 W
  • Vrstva pilového kotouče Ø: 30 mm
  • Pilový kotouč Ø: 235 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 3,5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Neustálenost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Odsávací adaptér
  • Vnitřní šestihranný klíč SW 5
  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
  • L-BOXX374N
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí