Fierăstrău circular manual GKS 85 G, cu l-BOXX

Cod articol.: 060157A901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 2.200 W
Tensiune nominală 230 V
Serie GKS 85 G Professional
Denumirea producătorului Handkreissäge GKS 85 G
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametrul pânzei de ferăstrău 235 mm
Diametrul alezajului pânzei de ferăstrău 30 mm
Recomandat pentru material lemn
Unghi de tăiere 45 grad; 90 grad
Adâncime de tăiere max., 90 85 mm
Adâncime de tăiere max., 45 65 mm
Caracteristici Compatibil cu șină de ghidare; Pornire lină; Cu aspirare
Turație de ralanti max. 5.000
Tip produs Ferăstrău circular manual
Greutate totală 7,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 060157A901
EAN / GTIN 3165140607919
Număr producător 060157A901
L-Număr L00590 403
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău circular manual GKS 85 G, cu performanțele sale ridicate și compatibilitatea cu șinele de ghidare, GKS 85 G PROFESSIONAL este partenerul ideal pentru tăieturi precise, ghidate
  • Motorul său de înaltă performanță de 2.200 W pentru tăieturi de până la 85 mm face o alegere bună pentru aplicații dificile
  • Rezultatele precise ale tăierii se datorează sistemului feroviar de ghidare Bosch compatibil
  • GKS 85 G Professional cu deflectorul optimizat al cipului și suflanta turbo oferă o vedere mai bună a liniei de fisură
  • Diverse materiale, cum ar fi lemnul masiv și materialele din lemn, cum ar fi OSB, placaj sau MDF, nu pot opri aceste ferăstraie circulare
  • Acesta este compatibil cu sistemul feroviar de ghidare Bosch și, de asemenea, cu sistemele feroviare de ghidare de la Mafell, Festool și Makita
  • GKS 85 G Professional este echipat cu sistem de blocare a axului, placă de bază din aluminiu turnat sub presiune, duză de aspirare și pornire ușoară

Caracteristică:

  • Compatibil cu șina de ghidare: da
  • Greutate: 7,8 kg
  • Viteza fără sarcină: 5000 min-1
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (45°): 65 mm
  • Capacitate de tăiere în lemn (45°): 65 mm
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (90°): 85 mm
  • Putere nominală de intrare: 2200 W
  • Amplasament al pânzei de ferăstrău Ø: 30 mm
  • Pânza de ferăstrău Ø: 235 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 3,5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Tensiune de instabilitate K [tăiere lemn]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Adaptor de aspirație
  • Ceastă cheie hexagonală interioară SW 5
  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
  • L-BOXX374N
  • 1/1 inserție L-BOXX pentru sculă